品番 : EA109CX-73
品名 : φ40x330mm パイプクリーニングブラシ
カタログ訂正
25/11/13 全長の訂正。誤:740mm、正:730mm(9025 No.56,57)
仕様
| ブラシサイズ | φ40×300mm | 全長 | 730mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラシ:PP 柄:PP・塩ビ他 針金:スチール |
||
| しなやかに曲がる排水管用ブラシ | |||
| 固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。 | |||
| 柄の部分は対象物を傷めないためのカバー付 | |||
| 自動床洗浄機、ウェットバキュームのジャバラホースの洗浄に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
