詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DG

品名 : 180mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)

プラスチックハンドルで軽量です

仕様

ブラシサイズ 8×38mm 線径 約0.15mm
行数 3行 列数 7列
ブラシ材質 ステンレス 毛丈 約13mm
全長 180mm
プラスティックハンドル
工具、小さいエンジンパーツ、スチールチューブ、グリル、ストーブ等の硬い表面に。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 244

(2026/10/09 11:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0600ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top