品番 : EA109DG-5
品名 : 170mm すき間ブラシ(2本組)
仕様
| 全長 | 170mm | ブラシサイズ | 大:7×35mm 小:2×20mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 大:12mm 小:8mm |
重量 | 約10g (1本あたり) |
| 材質 | 柄:ポリプロピレン ブラシ:ナイロン |
入数 | 2本 (ピンク・ブルー各1本) |
| ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端) | |||
| 【狭くて、頑固で取りにくい汚れに】 水廻りの金具の汚れ、水アカ、錆び等に洗剤を付けて洗ってください。 |
|||
| 【指先では取れない、届かない汚れに】 キッチンの陶器、木器、金網等の汚れや届きにくいところの水アカ等の汚れに最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 947 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
