詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DH-28

品名 : 320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)

仕様

行数 4行 ブラシサイズ 15×66mm
全長 320mm 毛丈 20mm
線径 真鍮:0.15
ナイロン:0.25
ブラシ材質 真鍮(中心部)
周囲:ナイロン(白毛)
柄材質 竹
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/16 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top