品番 : EA109DL-1A
品名 : 4本組 ゲルクリーナーペンセット
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | PN01-18009 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 4本組ゲルクリーナーペンセット | 〈セット内容〉 | 丸・ペン・ヘラ・角型(各1本)、転写シート |
| 材質 | ポリウレタン | 耐熱限界温度(ゲル部) | 80℃ |
| 使用方法 | ほこりや汚れが気になる部分にペン先でパッティング(軽くポンポンと押し当てる)し、ほこりなどの異物を捕集します。 | 清掃方法 | ペン先の汚れは水洗いで簡単に汚れが落ち、乾くと粘着力が復元して再度ご使用いただけます。 |
| やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。 | |||
| ゴミ・ほこりをピンポイントで除去する、粘着材を使用しない異物除去ツールです。 | |||
| ウレタンの自己粘着でゴミを除去するので糊移りしません。 | |||
| 4種のペンと転写シートが、保管に便利な専用ケースに入っています。 | |||
| 水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
