品番 : EA109DL-31
品名 : ジュエルピッカー
仕様
| 全長 | 142mm | ヘッド径 | 直径:φ2.65mm 長さ:約5~6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・キャップ:ポリエチレン ペン先:金属・ニッケルメッキ |
重量(g) | 10 |
| ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。 | |||
| 粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。 | |||
| 小さな工業用部品のピッキングに使用可能。 | |||
| ※変形したり外れたりする可能性がありますので、ペン先を強くこすったり、強い力で触らないでください。 | |||
| ※温度によって粘着力が上下する場合があります。 | |||
| ※気温が低い場合は、先端が固くなり粘着力が低下するので、ぬるま湯(約30℃)に漬けるなどしてあたためると粘着力が回復します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/24 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
