詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DS

品名 : 25x70mm ワイヤーブラシ(真鍮製)

リングのスライドでコシの硬さを調整できます

仕様

ブラシ材質 真鍮 毛幅 25mm
毛丈 70mm 全長 70mm
厚み 3.9mm 線径 0.20mm
重量 25g
リングのスライドで腰の硬さが調整できます。
清掃用に
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0669ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top