詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DY-111A

品名 : φ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(100本)

仕様

ヘッド径 φ3.0mm 全長 65mm
材質 ポリウレタンフォーム 入数 100本
耐酸性、耐溶剤性
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/14 14:07現在)

商品入数 100 販売単位 PACK
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top