詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DY-116

品名 : φ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本)

仕様

全長 70mm ヘッド径 φ3.0mm
材質 ポリウレタンフォーム
耐酸性、耐溶剤性
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/08 12:19現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 0702ページ

代替品

EA109DY-116A
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top