品番 : EA109DY-12
品名 : φ3.0x 80mm 工業用綿棒(250本)両面
カタログ訂正
24/11/06 全長:(誤)79.0mm(正)80mm (No.55/56 9013)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | BB-003 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 80mm | ヘッド径 | φ3.0mm |
| 材質 | コットン | 入数 | 250本(25本×10袋) |
| 特長 | ・優れた吸収性 ・リントレス ・コットンが膨潤しません ・残留溶解物質が極めて少ない |
||
| ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 | |||
| ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 | |||
| 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています | |||
| 焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/12/19 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
