詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DY-129

品名 : Φ3.0x 85mm 精密用クリーニングスティック(25本)

仕様

全長 85mm ヘッド径 φ3.0mm
材質 ポリウレタンフォーム 入数 25本
耐酸性、耐溶剤性
先は斜めにカットされています。
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 25 販売単位 袋
カタログページ 0702ページ

代替品

EA109DY-115A
  • 品番

    EA109DY-115A

  • コメント

    入り数:100本 全長:76mm

ウェブカタログ画像
  • 入数25本

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top