品番 : EA109DY-14
品名 : φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | BB-013 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 76.0mm | ヘッド径 | φ2.2mm |
| 材質 | コットン | 入数 | 250本(25本×10袋) |
| 特長 | ●優れた吸収性 ●リントレス ●コットンが膨潤しません ●残留溶解物質が極めて少ない ●焼却できて廃棄が簡単 |
||
| コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。 | |||
| 吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするニーズに応えて開発したものです | |||
| 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/27 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0702ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
