品番 : EA109DY-17
品名 : φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | CA-003 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 81.0mm | ヘッド径 | φ4.7mm |
| 材質 | コットン | 入数 | 250本(25本×10袋) |
| 扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 | |||
| ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。 | |||
| 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/08 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0702ページ | ||||
