詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DY-1A

品名 : 精密用クリーニングスティック(25本)

仕様

材質 先端:ムースポリウレタン、シャフト:ポリウレタン 全長 70mm
ヘッド径 φ3.5mm 重量 8g(1袋あたり)
耐酸性、耐溶剤性
ケバが残らないので、クリーンルーム用に最適です
狭い場所や細かい箇所の汚れなど、すみずみの汚れがとれます
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/04 19:05現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0712ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数25本

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top