詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DY-25

品名 : φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型

仕様

メーカー MCC(MaxClean) 型番 SA-001
全長 74.0mm ヘッド径 φ2.5mm
材質 軸部:PP(ポリプロピレン)
粘着部:PU(ポリウレタン)
入数 20本
特殊粘着剤を施した樹脂系エラストマーを使用する事で、透過率の高い高性能ガラスやレンズ向けに使用しても跡(糊)残りなく除去可能です。
パーティクル除去に最適な粘着力を実現。
プラスチック軸にすることで、よりクリーン度の高いクリーンルームでのご使用頂けます。
跡残りが極めて少ない粘着スティックで、レンズやガラスに付着した塵埃の除去に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 0702ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top