品番 : EA109DZ-27
品名 : 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/ふつう)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 230mm | 材質 | 柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン |
---|---|---|---|
毛の硬さ | ふつう | 重量(g) | 15 |
小さい山切りカットの毛先が細かい歯間や小さいくぼみにまで入り込み、歯垢をしっかり除去します。 | |||
ハンドル色多数あります。(色指定不可) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ-26 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/やわらかめ) |
EA109DZ-27 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/ふつう) |
EA109DZ-28 歯ブラシ(ビトイーン/コンパクト/かため) |
拡大