品番 : EA109E
品名 : 230mm ワイヤーブラシ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12373 |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | スチール | ブラシサイズ | 8×85mm |
| 毛丈 | 16~22mm | 線径 | 0.35mm |
| 全長 | 230mm | 行数 | 2行 |
| 重量 | 70g | 柄材質 | プラスチック製 |
| 腰の硬いワイヤーブラシ | |||
| スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。 | |||
| 非常に高いブラッシング効果があります。 | |||
| 吊り下げ穴付き | |||
| ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
