詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-1

品名 : 8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本)

握りやすいソフトグリップハンドル

仕様

行数 2行 ブラシサイズ 8×37mm
毛丈 15mm 全長 180mm
ブラシ材質 真鍮 柄材質 ポリプロピレン
線径 0.2mm 入数 3本
サビ、スケール、汚れの除去や一般的な下地処理に使用します。
工具、小さなエンジン部品、銅およびアルミニウムのチューブ、グリル、ストーブ、またはその他の硬い表面をきれいにします。
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 358

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 0600ページ
ウェブカタログ画像
  • ※3本入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top