詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-10

品名 : 165㎜ 3本組ワイヤーブラシ

ブラシとハンドルの間にフィンガーガードを設けたエルゴノミクスハンドル

仕様

<セット内容> 3本組 ブラシサイズ 52×10mm
線径 0.35mm 行数 3行
全長 165mm 柄材質 ポリプロピレン
毛丈 19.1mm ブラシ材質 ナイロン、真鍮、ステンレス
用途 汚れや塗料剥がし、洗浄、金属磨き等に
細かい作業や狭い場所での作業に適しているブラシセット
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top