詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-23

品名 : 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製)

仕様

ブラシサイズ 17×50mm 線径 0.65mm
行数 3行 ブラシ材質 ナイロン
毛丈 17mm 全長 180mm
力をかけやすいハンドル形状です。
ソフトグリップハンドル
タイルのすき間などに入りやすいサイズです。
ナイロンの毛は柔らかいので、柔らかい素材やコーティングを傷つけやすい箇所に最適です。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/21 14:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top