品番 : EA109E-5
品名 : 180mm 3種類ブラシセット
握りやすいソフトグリップハンドル
仕様
| <セット内容> 3本組 |
・ブラシ(ナイロン) ・ブラシ(真鍮) ・ブラシ(ステンレス) |
行数 | 2行 |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ナイロン、真鍮、ステンレス | 柄材質 | ポリプロピレン |
| ブラシサイズ | 8×37mm | 毛丈 | 15mm |
| 全長 | 180mm | 線径 | ナイロン:0.3mm 真鍮:0.2mm ステンレス:0.15mm |
| サビ、スケール、汚れの除去や一般的な下地処理に使用します。 | |||
| 工具、小さなエンジン部品、銅およびアルミニウムのチューブ、グリル、ストーブ、またはその他の硬い表面をきれいにします。 | |||
| ステンレスブラシは耐久性と耐錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
