詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-52

品名 : 420mm 長柄ブラシ(ステンレス製)

仕様

ブラシサイズ 11×50mm 線径 0.5mm
行 1~8行 ブラシ材質 ステンレス
毛丈 19mm 全長 420mm(実寸)
柄が長く、テコ作用も強いため、広い場所だけでなく届きにくい場所の洗浄にも最適です。
耐久性のあるステンレス毛で、水に濡れた箇所の作業にも最適です。
ソフトグリップハンドル
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/14 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top