詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EA-3

品名 : ペイントブラシ&ローラー用くし

仕様

全長 186mm 材質 刃:ステンレススチール
ハンドル:プラスチック
くしサイズ 60×18(H)mm 重量 72g
ブラシやローラーの手入れを定期的に行うことで、寿命が延びます。
錆びにくく、耐薬品性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0157ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top