品番 : EA109FS-51
品名 : ブラシ用ハンドル(フレキシブル)
コンデンサーが狭い場所にある時便利です。
仕様
| 材質 | ハンドル及びネジ部:スチール製 フレキシブルシャフト:スプリングスチール ハンドルパイプ:真鍮製 |
ネジ径 | UNC 1/4”-20 |
|---|---|---|---|
| EA109FS用替ハンドル | |||
| オスネジとメスネジをねじ込んでつないで使用してください。 | |||
| 作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/08/13 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109FS : コンデンサーブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
