詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109G-3

品名 : 240mm 3行 ブラシ(真鍮製)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ブラシサイズ 40×80mm
毛丈 10mm 線径 0.12mm
全長 210mm 行数 3行
柄サイズ 33(W)×120(L)×12(t)mm 穴径 10mm
重量 155g
金属線の中で毛腰が柔らかいです。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0604ページ
ウェブカタログ画像
  • 柄サイズ:33(W)×120(L)×12(t)mm\n穴径:φ10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top