品番 : EA109GD-15
品名 : [EA109GD-5用] 替えブラシ
仕様
| 先端 | 曲 | ブラシ材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 15×80mm | 毛丈 | 約15mm |
| 線径 | 0.2mm | ||
| EA109GD-5用替えブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/13 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109GD-5 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
