品番 : EA109GH-200
品名 : ブラシセット(先曲り)
仕様
| セット内容 | スチール、真鍮、ステンレス、PVC (4点セット) |
先端形状 | 曲 |
|---|---|---|---|
| スチールブラシ | ・ブラシサイズ:10×75mm ・毛丈:17mm ・線径:0.2mm ・全長:225mm ・行:1行 |
真鍮ブラシ | ・ブラシサイズ:10×75mm ・毛丈:17mm ・線径:0.15mm ・全長:225mm ・行:1行 |
| ステンレスブラシ | ・ブラシサイズ:10×75mm ・毛丈:17mm ・線径:0.15mm ・全長:225mm ・行:1行 |
PVCブラシ | ・ブラシサイズ:10×75mm ・毛丈:17mm ・線径:0.3mm ・全長:225mm ・行:1行 |
| ハンドル材質 | 鉄製(クロメートメッキ処理) | ||
| ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109GH-11 : 225mm ブラシ(スチール製/曲) |
| セット商品 | EA109GH-12 : 225mm ブラシ(真鍮製/曲) |
| セット商品 | EA109GH-13 : 225mm ブラシ(ステンレス製/曲) |
| セット商品 | EA109GH-14 : 225mm ブラシ(PVC製/曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
