品番 : EA109GH-21
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)
仕様
| ブラシ材質 | スチール | ブラシサイズ | 50×95mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 17mm | 線径 | 0.2mm |
| 全長 | 225mm | 行 | 3行 |
| ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。 | |||
| グリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/11/16 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0604ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109GH-22 : 225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) |
| 仕様別商品 | EA109GH-23 : 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) |
| 仕様別商品 | EA109GH-24 : 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
