詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HA-61

品名 : 102mm ラック・ニス用刷毛

仕様

先端 平 毛幅 102mm
毛丈 66mm 玉厚 22mm
全長 244mm 毛材質 白豚毛
材質 ハンドル:プラスチック製
大面積の塗装に適した厚型の壁用ブラシ
オイルステイン、シーラー、ウッドトナーなどの塗料に最適
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top