詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109KC-5

品名 : 60x120mm 小判型ブラシ(植物繊維)

仕様

ブラシ材質 植物繊維(パキン) ブラシサイズ 60×120mm
毛丈 約25mm 板厚 15mm
線径 0.2mm 行数 7行
植物繊維の為、吸水性があります。
化学繊維と比べて静電気がおきにくくあまり帯電しません。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 267

(2026/11/16 09:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top