品番 : EA109KE-3
品名 : 225mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3行・直)
仕様
| 先端 | 直 | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 60×100mm | 毛丈 | 約15mm |
| 線径 | 0.15mm | 全長 | 225mm |
| 行数 | 3行 | 重量 | 135g |
| ハンドル材質 | 木材 | ||
| ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。 | |||
| 金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/16 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0604ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA109KE-1 : 225mm 柄付ブラシ(スチール製/3行・直) |
| 仕様別商品 | EA109KE-4 : 225mm 柄付ブラシ(真鍮製/3行・直) |
ウェブカタログ画像
拡大

