詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-21

品名 : 45mm ペイント用刷毛

仕様

一般、工場、船舶用、厚塗り、仕上げ塗装用
材質 黒毛(黒豚主体。馬の天尾など) 柄材質 木
全長 260mm 毛幅 45mm
毛丈 65mm
毛腰は強く、含みが多い。
号数 16号 玉厚 25mm
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top