詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-59

品名 : 30mm 水性用目地用刷毛(馬毛/筋違)

仕様

毛幅 30mm 毛丈 32mm
玉厚 6mm 毛質 ふつう
全長 242mm 重量 約9.5g
金具幅 32mm 型式 筋違
馬毛
目地用
塗装用
水性用
独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用筋違刷毛です。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0150ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top