詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LG-41

品名 : 45mm 鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛/熊毛)

仕様

用途 鉄骨・橋梁用 材質 柄:木、毛:馬毛
全長 260mm 毛幅 47mm
毛丈 70mm 号数 16号
玉厚 35mm 重量(g) 140
毛厚が有り、腰が強い
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
油性用
先端にいくほど毛先が細くなっており、きれいに仕上げができます。
追加説明
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/24 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top