詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LM-1

品名 : 71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛(豚毛)

仕様

用途 高粘度塗料用 材質 柄:木、毛:豚毛
全長 260mm 毛幅 71mm
毛丈 65mm 重量(g) 84
玉厚 14mm
高粘度塗料に最適
ダスターとしても使用可
水性用
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/24 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top