詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LP-16

品名 : 100cc 容器付刷毛(タッチアップ用)

仕様

メーカー インダストリーコーワ 型番 14160
用途 タッチアップ用 備考 使用後はハケ部の毛材と液送用の穴を洗浄した後保管してください
毛材質 PET100% 全長 169mm
容器容量(cc) 100
ボトルに塗料等を入れるだけで、直接塗布できます。
キャップに注ぎ口があり、塗料などが
塗料シンナー、家庭用洗剤、木材保護塗料、カビ取り剤、木材着色塗料、墨汁、潤滑油、水彩絵具、家庭塗料、木工用接着剤、水性プライマーに使用できます
毛丈 18mm 毛幅 8mm
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0157ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top