詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-21

品名 : 64mm 万能刷毛

仕様

先端 斜め 毛幅 64mm
毛丈 73mm 玉厚 16mm
全長 279mm 毛材質 ナイロンとポリエステルの混毛
屋内外どちらでも使え、すべての塗料に対応する高耐久ブラシ
握りやすいビーバーテール型ハンドル(平らで広がるグリップ)
作業性の高い斜め切りブラシ(根元ラウンド型)
追加説明
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 03:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top