詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LX-1

品名 : 50mm 水性塗料用刷毛

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

毛幅 50mm 毛丈 55mm
玉厚 12.7mm 毛質 ふつう
毛材質 ポリエステル 全長 約150~160mm
水性用
素早く均一に塗布でき、耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top