品番 : EA109ME-24
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(30号・35号・40号) | 毛幅 | 75・85・95mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 60mm | 玉厚 | 25・26・28mm |
| 毛質 | 硬 | 全長 | 280mm |
| 馬毛 | |||
| 油・水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109ME-21 : 75mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109ME-22 : 85mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109ME-23 : 95mm 万能刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
