詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-124

品名 : 4本組 補修用筆

仕様

セット内容 4本組セット
パイプ筆、丸筆、平筆、小筆(各1本入)
毛丈 パイプ筆:12mm
丸筆:7mm
平筆:9mm
小筆:6mm
毛幅 パイプ筆:4mm
丸筆:2mm
平筆:6mm
小筆:3mm
全長 パイプ筆:82mm
丸筆:100mm
平筆:100mm
小筆:100mm
材質 パイプ筆:ナイロン毛
丸筆:羊胴毛
平筆:羊毛
小筆:馬毛
用途 塗装剥がれや傷等、細部の補修に
油性用
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0147ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top