詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MV-7

品名 : 25mm 水性用隅切用刷毛(PBT)

仕様

毛幅 25mm 毛丈 28mm
玉厚 10mm 全長 約173mm
サイズ 8号 重量(g) 約16.0
毛材 PBT
耐水・耐薬品性に優れ、反応硬化水性用など超高級化繊原料。
毛質 ふつう
筋違、白毛
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適です。
水性用
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0151ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top