品番 : EA109N-101B
品名 : [EA109N-101用] 替内容器(10枚)
仕様
| 内寸 | 190(W)×230(D)×130(H)mm | 外寸 | 205(W)×245(D)×135(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 重量 | 348g(10枚で) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 内容器を使用することで、バケットを汚さずに様々な色を使用することができます。 | |||
| 使い捨てタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/27 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0157ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109N-101 : ローラーバケットSPセット |
| 本体 | EA109N-101 : ローラーバケットSPセット |
