詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109N-30

品名 : 230mmx 700-1200mm ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)

取り外し可能飛びはね防止カバー付

仕様

毛幅 230mm 毛丈 9.5mm
内径 38mm 伸縮柄長 700~1200mm
毛材質 ポリエステル毛
水、油性塗料用
中程度の毛羽ローラーは滑らかで均一な仕上がりです。
壁や天井、床などの塗装に向いています。
伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。
取り外し可能飛びはね防止カバー付
透明なので塗装している間も装着でき、塗料の飛びはねを防ぎます。
カバーの向きは自由に回転させ調整することができます。
ローラー刷毛を立てて置く際に塗料が床に垂れるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0154ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top