品番 : EA109NE-1A
品名 : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(粗目用/2本)
仕様
| 適応塗面 | 粗面 | 適応塗料 | 水性・合成樹脂・塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(特製ウール繊維) | サイズ | 175mm(7インチ) |
| 毛丈 | 40mm | 内径 | 38mm |
| 重量 | 63g | ||
| 含みの大きな超長毛タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NE-107 : 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NE-180 : 175mm ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
