品番 : EA109NE-23A
品名 : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
仕様
サイズ | 175mm(7インチ) | 内径 | 38mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 13mm | 入数 | 2個 |
適応塗料 | 水性、合成樹脂、塩化ビニール | 重量 | 59g |
毛材質 | アクリル毛 | ||
万能用 | |||
耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0151ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NE-107 : 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NE-46A : 175x350mm(38mm) ローラー刷毛セット |
本体 | EA109NE-180 : 175mm ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)