品番 : EA109NE-24B
品名 : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)
仕様
適応塗面 | コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部 | 適応塗料 | 水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル+ウーブン | サイズ | 175mm(7インチ) |
毛幅 | 175mm | 毛丈 | 6mm |
紙管内径 | 38mm | 適応ハンドル | レギュラータイプ用ハンドル |
面 | |||
内外装用 | |||
平滑用 | |||
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/24 06:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0151ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NE-107 : 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NE-180 : 175mm ローラー刷毛ハンドル |