品番 : EA109NE-25
品名 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)
仕様
材質 | ポリウレタンフォーム毛 | 仕様 | 粗目 |
---|---|---|---|
内径 | 38mm | サイズ | 175mm(7インチ) |
毛幅 | 175mm | 色 | 黄 |
用途 | 砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。 | 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 |
外装用 | |||
下塗り用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/24 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0151ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109NE-107 : 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル |
本体 | EA109NE-180 : 175mm ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)