詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-27A

品名 : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

仕様

適応塗料 水性・油性塗料(反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD) 適応塗面 万能~粗面タイプ
毛材質 ポリエステル毛 サイズ 175mm(7インチ)
内径 38mm 毛丈 20mm
適用ハンドル EA109NE-180
塗料含みが大きいので、大量塗装に最適です。
下塗り用
外装用
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/10/24 06:47現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0151ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top