品番 : EA109NF-10
品名 : ペイント用ポリバケツセット
仕様
| <セット内容> | 3点セット バケツ(蓋付)×2、 替容器(EA109NF-11)×1 |
材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| バケツサイズ | 外寸:φ195×150mm 内寸:φ175×150mm |
替容器サイズ | 外寸:φ195×150mm 内寸:φ170×150mm |
| フタサイズ | φ200mm | 総重量 | 800g |
| 替容器に500ml刻みで目盛が付いています。 | |||
| 残ったペンキにフタをする事で保存でき、翌日も使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NF-11 : [EA109NF-10用] 交換用内容器(10枚) |
