品番 : EA109NF-14
品名 : 3L ペイント用ポリ容器(フタ付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンペール#3A | 仕様 | 本体蓋セット |
| 容量 | 3L | サイズ | 外寸:φ218(ハンドル部:228)×122(H)mm 内寸:φ204×117mm 有効内寸:φ185×107mm |
| 重量 | 200g(本体:146g、蓋:54g) | 圧縮荷重 | 3.28kN(334kgf) |
| 材質 | PP | ||
| ペイントローラーが入る間口設定で、万遍なくインクを付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109NF-15 : 3L ペイント用ポリ容器 |
| セット商品 | EA109NF-16 : [EA109NF-15用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
